Beli jack 10 ton di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Konno Eagle Hydraulic Bottle Jack Toe Lift (Dongkrak Botol)Deskripsi:These are our Toe-Lift Jacks tandard G-series models, which are used by our customers most. - They are equipped with a safety valve to prevent overload, enhancing work safety. - The toe structural part from its head down to toe is cast from a mold without welding or bending process. Besides, it is made of high tension steel, which materializes great strength and durability. - By making their toes corners R shaped, it is reducing the risk of deformation or break by stress concentration. - Their insertion sockets can rotate so that their operators can handle pumping at the best positions. - They adopt Two Rods Locked Type Handle with Grip, which is very easy to use. - They can be laid down for use.
- Mokuba Crowbar Octagon (Linggis)atribut:
- Material: Carbon steel for mechanical structures
- Purpose of Use: For centering and dismantling work. For disaster prevention and life saving. To move heavy weight objects as lever. For nail removal work.
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Capacity (t): 2
- Material: Carbon Steel
- Type: Hydraulic with case Spec#2
- OH Flat Bar (Linggis)atribut:
- Material: Carbon steel for mechanical structures
- Konno Seisakujyo Hydraulic Jack With Jawatribut:
- Accessories: Operating lever
- Type: Nail standard type
- Body Material: Steel
- TRUSCO Crowbar (Linggis)Deskripsi:Use:Carpenter, interior, road construction, etc.atribut:
- Dimensions c (mm): 105.5
- Finishing Material: Medium-Carbon Steel
- Purpose of Use: For Nail removal, lever and peeling work.
- Specifications: Made in ISO 9001 Authorized Factory
- TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:Handle insertion opening can only be push down from the top or the leftatribut:
- Accessories: Handle
- SUN RUN Hydraulic Bottle Jack Toe (Dongkrak Botol)Deskripsi:SHL SeriesManual Hydraulic Bottle Jack with Toe-Lift-Carbon steel base with automatic welding makes stable quality-Chrome plated plunger resists corrosion and extends life-For heavy equipment lifting or check level with minimum available access
- American Tool Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:> Use in vertical, angular, horizontal positions
- TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Dimension 8 (mm): 560
- SUN RUN Silinder HidrolikDeskripsi:S SeriesSingle-Acting, General Cylinders-Designed for use in all positions-Hard chrome plated plunger and inner of barrel resists wear and corrosion it also be more closed and extending cylinder life-Maximum sized springs speed piston return and increase spring life-Plunger wiper reduces contaminant-Stop ring for piston blow-out protection-Powder coat finish for increased corrosion resistance and antirust-SQB-3/8UF coupler and dust cap are included on all models
- Masada Hydraulic Toe Jack c/w JawDeskripsi:-Can be used widely as disaster prevention equipment etc.-The claw position is very low, and the operability is excellent.-Adopted dovetail groove type slide rail.-The handle is 180° rotation type.-Handle
- TRUSCO Flat Bar (Linggis)Deskripsi:Purpose: Lever and peeling work.atribut:
- Hardness: HRC38-45
- Purpose of Use: For lever and peeling works.
- TRUSCO Flat Bar (Linggis)Deskripsi:Usage:You can use the electric drill, drilling machines, grinding machines for commercial use, etc. Convenient for deburring, rust removal, sanding before painting, interior surface grinding and polishing metal surfaces.atribut:
- Material: Mechanical structure \\ structure for carbon steel
- Overall Length (mm): 600
- Weight (g): 1360
- Hardness: HRC38 to 45
- Purpose of Use: For lever and peeling works.
- Konno Eagle Hydraulic Bottle Jack Remote Toe Lift (Dongkrak Botol)Deskripsi:K-series products are remotely controllable and highly maneuverable. They embodied the 3S approaches and they are the flag ship of EAGLEs Toe-Lift Jacks. - These hydraulic jacks are connected with an external pump and a high pressure hose. - Since their operators can operate them remotely, jack-up tasks in a small space or in a place where the foothold of a machine is unstable can be safely completed. - They can lower themselves without any load and the speed to get down can be adjusted by controlling their valves. - They can be operated with a small number of pumping. - They can be laid on their side, tilted or placed upside down for their operations. - Two jacks can be synchronized and controlled by one place.
Daftar Harga jack 10 ton Terbaru October 2026
| Konno Eagle Hydraulic Bottle Jack Toe Lift (Dongkrak Botol) | Rp13.999.900 |
| JTC Toe Jacks | Rp8.199.900 |
| Mokuba Crowbar Octagon (Linggis) | Rp609.900 |
| MAXPOWER Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp229.900 |
| TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp229.900 |
| TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp609.900 |
| Masada Toe Jack | Rp6.899.900 |
| OH Flat Bar (Linggis) | Rp239.900 |
| Konno Seisakujyo Hydraulic Jack With Jaw | Rp9.999.900 |
| TRUSCO Crowbar (Linggis) | Rp269.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/jvP102174715-2.jpg)

/b2P102029398-4.jpg)
/P102054338-1.jpg)
/b3P101000399-5.jpg)
/P101003976-4.jpg)

/8hP102029305-2.jpg)

/P101000573-1.jpg)
/P101000498-1.jpg)
/P103055424-1.jpg)
/P102087893-1.jpg)
/b2P101000398-2.jpg)

/8tP102037317-7.jpg)

/1cP102182048-2.jpg)
/P102008706-1.jpg)
/P102174722-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)